Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernsehantenne UHF K21-48 F1470-694MHz 20dB INNOVATF2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DVB-T Zimerantenne aktiv bis K48/700MHz INNOVATF2
DVB-T Zimerantenne aktiv bis K48/700MHz INNOVATF2
Artikel-Nr.:
     262-C689B39
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     130220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
LTE Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
Fernsehantenne UHF K21-48 F1470-694MHz 20dB INNOVATF2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Frequenzband 1:
470 - 694 MHz
Kanalbereich:
21 - 48
Max. Gewinn:
20 dB dB
Weitere Suchbegriffe: UHF Zimmerantenne, UKW Zimmerantenne, VHF Zimmerantenne, televes dvb-t antenne, lte antenne, Antenne, Antennenkopf, Bereichsantenne, Dipol, Empfänger, Fernsehantenne, HIT-Antenne, Kanalantenne, Kanalgruppenantenne, Kombinationsantenne, Kreuzdipol, Radio-/Fernsehantenne, Radioantenne, Richtantenne, Rundfunkantenne, Terrestrische Antenne, UHF-Antenne, UKW-Antenne, VHF-Antenne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,52*
€ 87,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 67,62*
€ 87,54*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,29*
€ 96,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,01*
€ 92,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.