Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 120W Optotronic 24V IP20 Dimmung 1-10 V Kstgeh 172x42x20mm OTDIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Steuerung 120W Optotronic 24V IP20 Dimmung 1-10 V Kstgeh 172x42x20mm
LED-Steuerung 120W Optotronic 24V IP20 Dimmung 1-10 V Kstgeh 172x42x20mm
Artikel-Nr.:
     262-C694C46
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4050300943459
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Modul
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Steuerung 120W Optotronic 24V IP20 Dimmung 1-10 V Kstgeh 172x42x20mm OTDIM
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
120 - 120 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
42 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
20 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
172 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 43,27*
€ 43,27*
12 Tage
26
1
€ 4,90*
ab € 33,80*
€ 47,71*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 36,45*
€ 48,83*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 44,54*
€ 51,53*
1
€ 5,46*
ab € 39,88*
€ 52,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.030,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.