Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschrank 5p IP54 300x500x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRA103C07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussschrank 5p IP54 300x500x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRA103C07
Artikel-Nr.:
     262-C695I56
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRA103C07
EAN/GTIN:
     4015153822405
Suchbegriffe:
Anschlussflansch
Anschlussgehäuse-/schrank
Anschlusskasten
Anschlussschrank
Anschlussschrank 5p IP54 300x500x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRA103C07
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Breite:
300 mm mm
Höhe:
500 mm mm
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Montage neben Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP54
Tiefe:
210 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 665,27*
€ 754,06*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 664,36*
€ 754,55*
Frei Haus
ab € 675,72*
€ 760,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 897,32*
€ 999,46*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,46*
€ 1.189,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 985,04*
€ 1.172,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,13*
€ 1.131,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,50*
€ 1.103,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,32*
€ 1.067,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.