Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußgehäuse 300x500x210mm ABNRA103C07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-70181955
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRA103C07
EAN/GTIN:
     4015153822405

Anschlußgehäuse 300x500x210mm ABNRA103C07

Anschlussschrank bestehend aus: Sammelschienensystem 5-polig, 12x10 mm Kupfer 355 A, Bauhöhe 3, Feldbreite 1
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 585,82*
€ 670,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 586,72*
€ 671,37*
Frei Haus
ab € 593,42*
€ 677,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 665,98*
€ 754,82*
€ 5,95*
ab € 901,17*
€ 1.005,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,83*
€ 798,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,44*
€ 784,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,44*
€ 762,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,18*
€ 739,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,82*
€ 697,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.