Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussschrank 5p IP44 550x1100x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRP107S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussschrank 5p IP44 550x1100x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRP107S01
Artikel-Nr.:
     262-C695I66
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRP107S01
EAN/GTIN:
     4015153823914
Suchbegriffe:
Anschlussflansch
Anschlussgehäuse-/schrank
Anschlusskasten
Anschlussschrank
Anschlussschrank 5p IP44 550x1100x210mm neb über Montage neben Schrank ABNRP107S01
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Breite:
550 mm mm
Höhe:
1100 mm mm
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
50 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
50 mm²
Montage neben Schrank:
ja
Montage unter Schrank:
ja
Montage über Schrank:
ja
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
210 mm mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 671,50*
€ 766,45*
Frei Haus
ab € 680,54*
€ 778,69*
Frei Haus
ab € 688,65*
€ 786,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 760,46*
€ 863,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,15*
€ 1.027,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,20*
€ 1.011,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,49*
€ 970,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,96*
€ 944,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,46*
€ 904,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.