Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandschrank ST IP44 B800xH1300xT200mm pulverbesch RAL9016 Koppelbar ABNRS305K02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandschrank ST IP44 B800xH1300xT200mm pulverbesch RAL9016 Koppelbar ABNRS305K02
Artikel-Nr.:
     262-C695J59
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRS305K02
EAN/GTIN:
     4015153824485
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Hänge-Schrank
Wandschrank ST IP44 B800xH1300xT200mm pulverbesch RAL9016 Koppelbar ABNRS305K02
Weitere Informationen:
Anzahl der Türen:
2
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
800 mm mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für metrische Montage:
ja
Höhe:
1300 mm mm
Koppelbar:
ja
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK10
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
200 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
72 W
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, hängeschrank weiß, wandgehäuse, Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 591,80*
€ 690,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 591,38*
€ 691,24*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 812,19*
€ 928,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 928,14*
€ 1.104,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 920,54*
€ 1.095,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,63*
€ 1.051,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 854,80*
€ 1.017,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 812,19*
€ 966,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.