Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Volltür IP44 ST H1218xB498xT18mm ABNRY208T00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Volltür IP44 ST H1218xB498xT18mm ABNRY208T00
Artikel-Nr.:
     262-C696B17
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY208T00
EAN/GTIN:
     4015153825994
Suchbegriffe:
Blendrahmen
Blendrahmen mit Tür
Deko-Tür
Glastür
Volltür IP44 ST H1218xB498xT18mm ABNRY208T00
Weitere Informationen:
Ausführung:
Volltür
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Breite:
498 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1218 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
18 mm mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,57*
€ 158,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,00*
€ 159,16*
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 164,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 177,41*
€ 213,32*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,32*
€ 253,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,05*
€ 252,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,41*
€ 211,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.