Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Gehäuse Ersatztür ohneSchließeinsatz L ABNRY208T00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Gehäuse Ersatztür ohneSchließeinsatz L ABNRY208T00
Artikel-Nr.:
     3517A-60181151
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY208T00
EAN/GTIN:
     4015153825994

R-Gehäuse Ersatztür ohneSchließeinsatz L ABNRY208T00

Zubehör bestehend aus: Ersatz-Volltür für RM- und RS-Gehäuse, links, Bauhöhe 8, Feldbreite 2, ohne Schließung
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
498 mm
Höhe:
1218 mm
Tiefe:
18 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,57*
€ 158,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,00*
€ 159,16*
Frei Haus
ab € 132,30*
€ 164,86*
€ 5,95*
ab € 177,41*
€ 213,32*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,83*
€ 177,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.