Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel Cat5E Hutschiene 90x29x53mm FL-PP-RJ45-SCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2901642 Patch Panel
Phoenix Contact 2901642 Patch Panel
Artikel-Nr.:
     262-C701I68
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901642
EAN/GTIN:
     4046356623384
Suchbegriffe:
Patchpanel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Patchpanel Cat5E Hutschiene 90x29x53mm FL-PP-RJ45-SCC
Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Breite:
29 mm mm
Farbe:
grün
Höhe:
90 mm mm
Kategorie:
5E
Montageart:
Hutschiene
Tiefe:
53 mm mm
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, rj45 adapter cat 5e, adapter rj-45, phoenix contact patchpanel, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,59*
€ 46,92*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 45,05*
€ 49,30*
1
€ 5,46*
ab € 38,49*
€ 49,57*
2 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 39,88*
€ 50,76*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 41,33*
€ 52,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,72*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,18*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 19,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 29,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 34,94*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,01*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 84,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,05*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.