Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C703C31 Herst.-Nr.: 3311040 EAN/GTIN: 4028177663725 |
| |
|
| | |
| Anschlussschlauch obenunten SK3311.040 Weitere Informationen: | | Anbauart: | integriert | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Betriebsspannung DC: | 0 - 0 V | Nutzkühlleistung L35W10 200l/h: | 0 W | Nutzkühlleistung L35W10 400l/h: | 0 W | Spannungsart: | DC |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 474,09* | € 536,99* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 489,91* | € 553,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 490,15* | € 553,90* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 496,53* | € 560,72* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 497,01* | € 562,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 496,53* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|