Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurschalter sw DrehDruckkn ohmsch 230V ZSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugschalter mit Zugschnur ZS N
Zugschalter mit Zugschnur ZS N
Artikel-Nr.:
     262-C712D68
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     365330
EAN/GTIN:
     4015627365339
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Zugschalter
zugschalter ako
zugschalter
Schnurschalter sw DrehDruckkn ohmsch 230V ZSN
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Lastart:
ohmsche Last
Leistung:
0 - 0 W
Nennspannung:
230 V V
Transparent:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter schwarz, Dimmer, Dimmer inklusive Trafo, Dimmer mit Trafo, Endschalter, Fußschalter, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnurschalter/-dimmer, Schnur-Schiebedimmer, Schnurtrafo dimmbar, Tretschalter, Tret-Zwischenschalter, Zwischenschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 12,16*
€ 5,46*
ab € 8,46*
€ 12,27*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,68*
€ 12,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 13,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.