Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugschalter mit Zugschnur ZS N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zugschalter mit Zugschnur ZS N
Zugschalter mit Zugschnur ZS N
Artikel-Nr.:
     3517K-89158773
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     365330
EAN/GTIN:
     4015627365339
Suchbegriffe:
Schnurschalter
Zugschalter
zugschalter ako
zugschalter

Zugschalter mit Zugschnur ZS N

Zugschalter mit Zugschnur für BS/BK/BY ...1-Reihe
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schnurschalter
Bedienungsart:
sonstige
Lastart:
ohmsche Last
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Transparent:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schnurschalter schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,38*
€ 12,16*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,46*
€ 12,27*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,68*
€ 12,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,98*
€ 13,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.