Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø160mm 230V 490cbmh 60°C 0,068W Kst MVEC160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multivent-Rohrventilator 1-PH, DN 160 MV EC
Multivent-Rohrventilator 1-PH, DN 160 MV EC
Artikel-Nr.:
     262-C712E69
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06033
EAN/GTIN:
     4010184060338
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
EC-Lüfter
Lüftungs Verbindungstutzen
Rohrventilator Ø160mm 230V 490cbmh 60°C 0,068W Kst MVEC160
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
215 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.068 kW
Luftmenge unbelastet:
490 m³/h
Länge:
273 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 377,57*
€ 422,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 398,35*
€ 429,80*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 398,31*
€ 430,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 443,15*
€ 480,30*
Frei Haus
ab € 453,05*
€ 487,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,80*
€ 511,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,80*
€ 498,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,26*
€ 490,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,35*
€ 474,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.