Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø200mm 230V 1000cbmh 0,08W Kst 60°C MVEC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C712E70
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     06034
EAN/GTIN:
     4010184060345
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
EC-Lüfter
Lüftungs Verbindungstutzen
Rohrventilator Ø200mm 230V 1000cbmh 0,08W Kst 60°C MVEC200
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
235 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
200 mm
Leistungsaufnahme:
0.08 kW
Luftmenge unbelastet:
1000 m³/h
Länge:
300 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 449,20*
€ 488,53*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,60*
€ 495,36*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 461,60*
€ 498,29*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 465,63*
€ 503,95*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 515,24*
€ 556,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,29*
€ 592,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,57*
€ 588,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,20*
€ 578,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,26*
€ 567,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,60*
€ 549,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.