Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø160mm 230V 660cbmh 60°C 0,107W RREC160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EC-Radial-Rohrventilator DN160, 1-PH 200-240V RR EC 160
EC-Radial-Rohrventilator DN160, 1-PH 200-240V RR EC 160
Artikel-Nr.:
     262-C712E79
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05785
EAN/GTIN:
     4010184057857
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter
Rohrventilator Ø160mm 230V 660cbmh 60°C 0,107W RREC160
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
271 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.107 kW
Luftmenge unbelastet:
660 m³/h
Länge:
195 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 270,80*
€ 295,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 272,96*
€ 298,37*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 275,50*
€ 298,60*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,93*
€ 304,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 286,58*
€ 310,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,37*
€ 355,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,11*
€ 353,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,62*
€ 342,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.