Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø200mm 230V 1134cbmh 0,171W 60°C RREC200B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C712E80
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05786
EAN/GTIN:
     4010184057864
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter
Rohrventilator Ø200mm 230V 1134cbmh 0,171W 60°C RREC200B
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
345 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
200 mm
Leistungsaufnahme:
0.171 kW
Luftmenge unbelastet:
1134 m³/h
Länge:
228 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,85*
€ 354,28*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 334,31*
€ 361,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 340,61*
€ 368,74*
Frei Haus
ab € 346,26*
€ 374,66*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 386,52*
€ 417,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,86*
€ 497,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,29*
€ 494,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,14*
€ 485,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,05*
€ 472,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,52*
€ 459,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.