Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø250mm 230V 1195cbmh 0,173W 60°C RREC250B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C712E81
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05787
EAN/GTIN:
     4010184057871
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter
Rohrventilator Ø250mm 230V 1195cbmh 0,173W 60°C RREC250B
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Durchmesser Gehäuse:
345 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.173 kW
Luftmenge unbelastet:
1195 m³/h
Länge:
228 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 333,36*
€ 372,97*
2 Tage
5
€ 6,95*
ab € 338,07*
€ 376,66*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,93*
€ 380,68*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 357,28*
€ 388,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 403,64*
€ 440,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,09*
€ 523,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,47*
€ 520,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,67*
€ 511,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,59*
€ 501,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,64*
€ 480,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.