Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø125mm 230V 600cbmh 60°C 0,116W SBEC125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multivent-Rohrventilator DN 125 1-PH 200-240V SB EC
Multivent-Rohrventilator DN 125 1-PH 200-240V SB EC
Artikel-Nr.:
     262-C712E83
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09624
EAN/GTIN:
     4010184096245
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Rohrventilator
rohrventilator
Rohrventilator Ø125mm 230V 600cbmh 60°C 0,116W SBEC125
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einschubende
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
125 mm
Leistungsaufnahme:
0.116 kW
Luftmenge unbelastet:
600 m³/h
Länge:
400 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 545,46*
€ 595,08*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,84*
€ 597,98*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 568,63*
€ 608,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 641,00*
€ 684,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 724,70*
€ 774,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 774,56*
€ 921,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,99*
€ 919,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,96*
€ 903,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 744,93*
€ 886,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,70*
€ 862,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.