Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø200mm 230V 1160cbmh 0,16W 60°C SBEC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C712E85
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09626
EAN/GTIN:
     4010184096269
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
Rohrventilator Ø200mm 230V 1160cbmh 0,16W 60°C SBEC200
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einschubende
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
200 mm
Leistungsaufnahme:
0.16 kW
Luftmenge unbelastet:
1160 m³/h
Länge:
616 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: rohrventilator, dc-motor 230v
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,95*
€ 787,32*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 773,57*
€ 847,12*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 810,13*
€ 868,45*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 826,66*
€ 885,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 939,26*
€ 1.004,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,09*
€ 1.194,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.000,36*
€ 1.190,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,41*
€ 1.161,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 958,62*
€ 1.140,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,26*
€ 1.117,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.