Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø250mm 230V 1250cbmh 0,16W 60°C SBEC250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C712E86
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     09627
EAN/GTIN:
     4010184096276
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Rohrventilator
helios ventilatoren rohrventilator
Rohrventilator Ø250mm 230V 1250cbmh 0,16W 60°C SBEC250
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einschubende
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.16 kW
Luftmenge unbelastet:
1250 m³/h
Länge:
580 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: rohrventilator, dc-motor 230v
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 852,89*
€ 907,83*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 911,99*
€ 991,17*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 965,26*
€ 1.017,31*
Frei Haus
ab € 982,56*
€ 1.037,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.093,86*
€ 1.157,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,37*
€ 1.377,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,93*
€ 1.367,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,18*
€ 1.325,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,59*
€ 1.312,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.093,86*
€ 1.301,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.