Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø125mm 230V 580cbmh 60°C 0,115W SVREC125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helios SlimVent SVR EC 125 Radialventilator Rohr DN125mm 1-PH 2531
Helios SlimVent SVR EC 125 Radialventilator Rohr DN125mm 1-PH 2531
Artikel-Nr.:
     262-C712E93
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02531
EAN/GTIN:
     4010184025313
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter
Rohrventilator Ø125mm 230V 580cbmh 60°C 0,115W SVREC125
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
125 mm
Leistungsaufnahme:
0.115 kW
Luftmenge unbelastet:
580 m³/h
Länge:
314 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 435,09*
€ 489,86*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 455,79*
€ 501,39*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 465,18*
€ 511,44*
Frei Haus
ab € 474,01*
€ 519,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 526,98*
€ 578,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,01*
€ 687,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,81*
€ 679,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,02*
€ 653,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,86*
€ 643,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,98*
€ 627,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.