Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø200mm 230V 1030cbmh 0,162W 60°C SVREC200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C712E95
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02539
EAN/GTIN:
     4010184025399
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter
Rohrventilator Ø200mm 230V 1030cbmh 0,162W 60°C SVREC200
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
200 mm
Leistungsaufnahme:
0.162 kW
Luftmenge unbelastet:
1030 m³/h
Länge:
372 mm
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,72*
€ 562,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 557,06*
€ 612,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,64*
€ 628,22*
Frei Haus
ab € 584,35*
€ 640,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 654,34*
€ 711,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,81*
€ 847,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,03*
€ 841,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,86*
€ 817,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,78*
€ 801,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,34*
€ 778,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.