Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose IP54 ger bl Kst Schraubkl 1562


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C715I24
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1562050
EAN/GTIN:
     4011721158402
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Anbausteckdose IP54 ger bl Kst Schraubkl 1562
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
blau
Für erschwerte Bedingungen nach VDE:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Amerikanisch, schuko-anbausteckdose blau, schuko-steckdose, schutzkontakt-anbausteckdose ip54, Maschinensteckdose, Schukoanbaudose, Schukoanbausteckdose, SCHUKO-Anbausteckdose, SCHUKO-Industrie-/Anbausteckdose, Schukosteckdose, Steckdose
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,55*
€ 6,71*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 6,01*
€ 7,43*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 16,40*
€ 18,83*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 17,24*
€ 20,62*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 20,19*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.285,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1561050
ab € 3,90*
Zubehör
ABL
1561030
ab € 4,50*
Zubehör
ABL
1561060
ab € 4,38*
Zubehör
ABL
1561040
ab € 4,33*
Zubehör
ABL
1561000
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.