Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbausteckdose IP54 50x50mm ger rt Kst Schraubkl hfr 1561


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C715I29
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     1561040
EAN/GTIN:
     4011721158358
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Anbausteckdose IP54 50x50mm ger rt Kst Schraubkl hfr 1561
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Ausführung:
Schutzkontakt Typ F
Farbe:
rot
Flanschmaß:
50x50 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP54
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 4,32*
€ 5,51*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 5,63*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 19,31*
€ 21,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2.169,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
1562050
ab € 5,56*
Zubehör
ABL
1561050
ab € 3,89*
Zubehör
ABL
1561030
ab € 4,50*
Zubehör
ABL
1561060
ab € 4,38*
Zubehör
ABL
1561000
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.