Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 40A 230VAC 400VUC 3S 4000WAGL 1900VALL 3TE ESC340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ESC340 Elektrogehäusezubehör
Hager ESC340 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C719G23
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ESC340
EAN/GTIN:
     3250612401253
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Installationsschütz 40A 230VAC 400VUC 3S 4000WAGL 1900VALL 3TE ESC340
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 400 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
60 mm mm
Max. Glühlampenlast:
4000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1900 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
3000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1300 VA VA
Schutzart (IP):
IP2X
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz 230v ac, hauptschütz, hauptschütz 230v, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 61,45*
€ 79,26*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 62,06*
€ 80,07*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 64,32*
€ 81,91*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,30*
€ 83,00*
1
€ 6,90*
ab € 59,80*
€ 83,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC080
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.