Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-6qmm 1Etage 2kl gr 41A TS35 Hutschiene TH35 KXA06LH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager KXA06LH Elektrogehäusezubehör
Hager KXA06LH Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-C719H84
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KXA06LH
EAN/GTIN:
     3250613941833
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme grau 0.2...6 mm²
reihenklemmen hager
Reihenklemme 0,2-6qmm 1Etage 2kl gr 41A TS35 Hutschiene TH35 KXA06LH
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom In:
41 A
Breite:
48 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grau
Höhe:
53.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
53.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,17*
€ 1,45*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,82*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,14*
€ 1,83*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,16*
€ 1,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KWJ02B5
ab € 1,88*
Zubehör
Hager
KWJ04A3
ab € 2,20*
Zubehör
Hager
KWJ04A4
ab € 3,00*
Zubehör
Hager
KWJ04A5
ab € 3,66*
Zubehör
Hager
KWJ04B10
ab € 2,46*
Zubehör
Hager
KWJ06B10
ab € 3,58*
Zubehör
Hager
KWJ06B2
ab € 0,88*
Zubehör
Hager
KWJ06B3
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.