| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C721B74 Herst.-Nr.: DALD35050VS EAN/GTIN: 4037293014748 |
| |
|
| | |
| Empfänger DALD35050VS Weitere Informationen: | | Ausführung: | Empfänger | Breite: | 50 mm | Höhe: | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, SmartHome Dimmer, SmartHome Einbauschalter, SmartHome Schalter, evn elektro led treiber, led dimmer, Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,95* | € 90,55* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 72,03* | € 90,65* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,65* | € 92,72* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 76,69* | € 96,62* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 80,13* | € 100,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|