Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel 24Ports 1HE Cat6A Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau 44x483x115mm J02023A0039


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
19" Modulträger 1 HE inkl. 24xAMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568A
19" Modulträger 1 HE inkl. 24xAMJ-S Modul Cat.6A(IEC) T568A
Artikel-Nr.:
     262-C756B47
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007012
EAN/GTIN:
     4018359402259
Suchbegriffe:
19 Zoll Modulträger
19" Modulträger
Patchpanel
RJ45 Steckverbinder
Patchpanel 24Ports 1HE Cat6A Schirm RAL7035 19Zoll-Einbau 44x483x115mm J02023A0039
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Breite:
483 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Geschirmt:
ja
Höhe:
44 mm mm
Kategorie:
6A (IEC)
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
RAL-Nummer:
7035
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Tiefe:
115 mm mm
Weitere Suchbegriffe: telegärtner 12 port patchpanel, 19 zoll modulträger, 19 zoll modulträger telegärtner, 19 Zoll-Leiste, 19 Zoll-Panel, 19 Zoll-Patch-Panel, 19 Zoll-Rangierfeld, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Verteiler, 19 Zoll-Verteilerpanel, Categorie 5-Patchpanel, Categorie 6-Patchpanel, Categorie 7-Patchfeld, ISDN-Panel, ISDN-Patchpanel, Kategorie 3 Patchpanel, Kategorie 5-Patchpanel, Kategorie 7-Patchfeld, Kupfer Patchpanel, Modularer Verteiler, Panel, Patchfeld, Patchpanel Kit, Patch-Verteiler, Rangierfeld, Rangierpanel, Rangierverteiler, RJ45-Kleinverteiler, RJ45-Modular-Patchverteiler, Telefon-Patchpanel, Verteiler für Verkabelungssysteme, Verteiler Panel, Verteilerfeld, Wandverteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 139,67*
€ 166,12*
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 175,57*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 151,80*
€ 177,72*
Frei Haus
ab € 155,54*
€ 180,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 183,74*
€ 202,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,03*
€ 236,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,85*
€ 231,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.