Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe MASTER 99W 2800K E40 Röhre einseitig gesockelt MASTERCITYWHCDO-TTPLUS100W/828


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40 Metall-Halogen-Lampe 2800 K 10450 lm
Philips MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/828 E40 Metall-Halogen-Lampe 2800 K 10450 lm
Artikel-Nr.:
     262-C757A31
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12032200
EAN/GTIN:
     8718291120322
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe MASTER 99W 2800K E40 Röhre einseitig gesockelt MASTERCITYWHCDO-TTPLUS100W/828
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Keramik
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
46 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
2800 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
204 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
99 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
99 W W
Lampenlichtausbeute:
109 lm/W Im/W
Lampenspannung:
89 - 105 V V
Lichtfarbe:
828
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
10450 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
27000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, philips lighting halogenmetalldampflampe, entladungslampe e40, halogenmetalldampflampe cdm, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
350
1
€ 4,90*
ab € 24,80*
€ 35,18*
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 27,39*
€ 36,55*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 41,34*
€ 48,03*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 42,32*
€ 55,30*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 53,47*
€ 61,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 738,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
12034600
ab € 23,97*
Ähnlich
Philips
18561100
ab € 25,74*
Ähnlich
Philips
12197800
ab € 38,39*
Ähnlich
Philips
12030800
ab € 23,20*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 30,02*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 23,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.