Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelhalterung Kst hfr 10xNYM3x1.5 2034AS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelklammer anschießbar 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer anschießbar 2x5 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     262-C757D45
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205054
EAN/GTIN:
     4012195710042
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Sammelhalterung Kst hfr 10xNYM3x1.5 2034AS
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
10
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,956*
€ 39,306*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,165*
€ 40,745*
€ 5,46*
ab € 31,23*
€ 40,82*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 31,89*
€ 41,34*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,9045*
€ 49,3845*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,3845*
€ 58,76756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,2645*
€ 58,62476
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,6245*
€ 55,48316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,4145*
€ 52,85326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,5645*
€ 50,65176
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,9045*
€ 45,10636
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,75809* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.