Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 60V 0,003A Serie 857 857-162


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C759D96
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-162
EAN/GTIN:
     4045454997625
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
MOSFET
Optokoppler 60V 0,003A Serie 857 857-162
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
0 - 0 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.003 A
Eingangsspannung:
60 - 60 V V
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Transistor, MOSFET-Relais, Optokoppler, wago halbleiterrelais, industrierelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 17,78*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 16,27257*
€ 18,46257*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 16,71915*
€ 18,98915*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 18,94*
€ 21,36*
1
€ 5,00*
ab € 16,20*
€ 22,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,46257*
€ 21,97046
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27257*
€ 19,36436
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 369,2514* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.