Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäule 4f IP54 rtorgnbl Dauerl UC rotorangegrünblau 24V Ø40mm XVC4B4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tower R 40mm sockelmontiert
Tower R 40mm sockelmontiert
Tower R 40mm sockelmontiert
Artikel-Nr.:
     262-C769B07
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVC4B4K
EAN/GTIN:
     3606480032455
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Buzzer
Alarmlicht
Signalsäule 4f IP54 rtorgnbl Dauerl UC rotorangegrünblau 24V Ø40mm XVC4B4K
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
4
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Farbe Licht 1:
rot
Farbe Licht 2:
orange
Farbe Licht 3:
grün
Farbe Licht 4:
blau
Funktion Dauerlicht:
ja
Höhe:
205.5 mm
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,92*
€ 110,61*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 92,98*
€ 115,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,87*
€ 122,64*
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 126,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 107,49*
€ 129,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.