Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480032455 Herst.-Nr.: XVC4B4K EAN/GTIN: 3606480032455 |
| |
|
| | |
| Kompaktsignalsäulen mit 40mm und 60mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus fertig vorkonfektionierten Kompaktsignalsäulen mit Anschlusskabeln in den Durchmessern 40 mm und 60 mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP54 | Herkunftsland: | Indonesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, Dauerlichtmodul Signalsäule, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Drehspiegelleuchte, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, blinkleuchte led 24v rot, alarm summer 24v, alarm summer, XVC4B4K, Signalsäule, Komplettgerät, Ampel, Leuchtampel, Leuchtelement, Leuchtsäule, Signalisierung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 90,92* | € 110,61* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 92,98* | € 115,47* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,87* | € 122,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,53* | € 126,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 107,49* | € 129,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|