Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd gn hoch Ø31mm IP66 9001KP36LGG9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder achteck. Ø 30, grün, LED m.hoher Leuchtkraft BA 9s 48VAC/DC IP66
Leuchtmelder achteck. Ø 30, grün, LED m.hoher Leuchtkraft BA 9s 48VAC/DC IP66
Leuchtmelder achteck. Ø 30, grün, LED m.hoher Leuchtkraft BA 9s 48VAC/DC IP66
Artikel-Nr.:
     262-C771H10
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     9001KP36LGG9
EAN/GTIN:
     3389118041158
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Leuchtmelder komplett 1f BA9s UC rnd gn hoch Ø31mm IP66 9001KP36LGG9
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Ausführung der Fassung:
BA9s
Ausführung der Linse:
hoch
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
48 - 48 V
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe der Linse:
grün
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
31 mm mm
Mit Frontring:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzart (NEMA):
13
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, meldelampe grün, led anzeigelampen, Druckschalter, Einbau-Leuchtmelder, Leuchtmelder für Verteilung, Leuchtmelder mit Glimmlampe, Leuchtmelder, Komplettgerät, Leuchttaster, Lichtsignal, Melder, Modular-Signallampe, Optische Signalisierung, Optisches Signal, Reiheneinbaugerät, Reiheneinbau-Signallampe, Signallampe für Verteilung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,66*
€ 123,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 102,76*
€ 124,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 109,27*
€ 132,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 109,18*
€ 134,27*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,34*
€ 139,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,00*
€ 146,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.