Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter E 4p REG 63A 400V 690VUi 25kA 6kV Gr:3 IP40 S754DR-E63


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C773D39
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDH784001R0632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter
SLS-Schalter E 4p REG 63A 400V 690VUi 25kA 6kV Gr:3 IP40 S754DR-E63
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Baugröße nach DIN 43880:
3
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Bemessungsspannung:
400 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:
6 kV kV
Bemessungsstrom:
63 A A
Frequenz:
50 Hz Hz
Montageart:
DIN-Schiene
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP40
Verschmutzungsgrad:
3
Überspannungskategorie:
4
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, sh schalter abb, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,06*
€ 655,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,51*
€ 647,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,24*
€ 608,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,87*
€ 577,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,84*
€ 550,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.