| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C773G82 Herst.-Nr.: 526169 EAN/GTIN: 4050732003226 |
| |
|
| | |
| Kondensator 4uF 250V Parallel.f.LL Ø28x54mm 526169 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Parallelkondensator für L-Lampe | Durchmesser: | 28 mm mm | Kapazität: | 4 µF µF | Länge: | 54 mm mm | Nennspannung: | 250 - 250 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Betriebskondensator, Kapazität, Kompensationskondensator, Kondensator, Kondensator für Glimmlampe, Kondensator für Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampen-Kondensator, Motor-Betriebskondensator, Motorkondensator, Parallelkondensator für L-Lampe, Reihenkondensator, Reihenkondensator für L-Lampe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,84* | € 2,78* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,86* | € 2,81* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,97* | € 2,97* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|