| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-4089739 Herst.-Nr.: 526169 EAN/GTIN: 4050732003226 |
| |
|
| | |
| Parallel-Kondensatoren mit Anschlussleitungen 250 V, 50/60 Hz Kondensatoren Typ A Gehäuse: Kunststoff, weiß Befestigung: Gewindebolzen M8x10 mit beigelegter Mutter und Zahnscheibe Entladewiderstand Leitungen: H05V2U 0,5 mm², Länge: 250 mm Ausführung: Parallelkondensator für L-Lampe, Kapazität: 4 µF, Durchmesser: 30 mm, Länge: 55 mm, mit Steckklemme: false, Nennspannung: 250 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 526169 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,92* | € 2,89* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,94* | € 2,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,96* | € 2,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,02* | € 3,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|