Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachluftfilter ZF17S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Luftfilter, Ersatz ZF 17
MC Luftfilter, Ersatz ZF 17
Artikel-Nr.:
     262-C775C53
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0093.0675
EAN/GTIN:
     4012799936756
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Flachluftfilter ZF17S
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Höhe:
34 mm
Nennvolumenstrom:
0 - 0 m³/h
Tiefe:
175 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 17,46*
€ 23,91*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,81*
€ 24,37*
1
€ 5,00*
ab € 18,00*
€ 24,66*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,96*
€ 24,84*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 21,49*
€ 29,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.