Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernantrieb 1W FI-Schutzschalt 0,6A 24V 4TE DFA2-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 63 A, Einsch.vers.: 1, 3
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 63 A, Einsch.vers.: 1, 3
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 63 A, Einsch.vers.: 1, 3
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 63 A, Einsch.vers.: 1, 3
Doepke Fernantrieb 24 V DC, 24 V AC, 4 TE, In max. 63 A, Einsch.vers.: 1, 3
Artikel-Nr.:
     262-C775C62
Hersteller:
     Doepke
Herst.-Nr.:
     09100113
EAN/GTIN:
     4014712208346
Suchbegriffe:
Fehlersignalschalter
Fernschalter
Hilfskontakt
Hilfsschalter
Fernantrieb 1W FI-Schutzschalt 0,6A 24V 4TE DFA2-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
0.6 A
Bemessungsspannung:
24 V
Breite in Teilungseinheiten:
4
Funktion:
Fernantrieb
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
63 A
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Spannungsart:
AC/DC
Zusatzeinrichtung:
Fernantrieb
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 318,60*
€ 373,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,23*
€ 377,97*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 343,78*
€ 399,01*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 343,75*
€ 401,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 367,68*
€ 425,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,04*
€ 505,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,29*
€ 500,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,60*
€ 481,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,66*
€ 458,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,68*
€ 437,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Doepke
09980654
ab € 27,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.