Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 90-240VUC 0,075-0,02A IP54 rt Kst Aufb LED MBZ8422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Multiblitzleuchte rot, 90-240V, IP55 MBZ 8422
LED-Multiblitzleuchte rot, 90-240V, IP55 MBZ 8422
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C776A05
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38422
EAN/GTIN:
     4011459384227
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Blitzleuchte 90-240VUC 0,075-0,02A IP54 rt Kst Aufb LED MBZ8422
Weitere Informationen:
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Kalottenfarbe:
rot
Leistung:
0 J J
Leuchtmittel:
LED
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
90 - 240 V V
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
3
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0.075 - 0.02 A A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: warnlampe grothe, warnlampe, Blitzlicht, Leuchte, Meldeleuchte, Optisches Signalgerät, Signalgerät, Signalleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 133,32*
€ 163,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 134,30*
€ 163,57*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,80*
€ 167,80*
Frei Haus
ab € 139,87*
€ 169,35*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,99*
€ 170,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,57*
€ 194,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,06*
€ 184,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,30*
€ 159,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.