Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Multiblitzleuchte rot, 90-240V, IP55 MBZ 8422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Multiblitzleuchte rot, 90-240V, IP55 MBZ 8422
LED-Multiblitzleuchte rot, 90-240V, IP55 MBZ 8422
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-52650247
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38422
EAN/GTIN:
     4011459384227
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte

LED-Multiblitzleuchte rot, 90-240V, IP55 MBZ 8422

Blitzleuchte mit hoher Leuchtstärke und vier Funktionen. Die Blitzleuchte hat eine optimale Warnwirkung durch superhelle SMD LEDs mit gleichmäßiger Rundumabstrahlung von 360°. Die Blinkfrequenz beträgt ca. 150/min. Die Funktionen der Blitzleuchte sind: Da
Weitere Informationen:
Nennspannung:
90..240 V
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,075 A
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Leistung:
0 J
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: warnlampe rot, warnlampe, warnlampe grothe
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,93*
€ 166,51*
€ 5,95*
ab € 139,28*
€ 167,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,94*
€ 169,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,02*
€ 171,34*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 143,61*
€ 173,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,04*
€ 205,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,88*
€ 203,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,21*
€ 193,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.