Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV Stand Offline 500VA 5min 161-284V 81x263x235mm EATONELLIPSEECO500DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-C792G18
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EL500DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
UPS
USV
USV Stand Offline 500VA 5min 161-284V 81x263x235mm EATONELLIPSEECO500DIN
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F):
4
Anzahl der Primärphasen:
1
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Ausgangs-Leistungsfaktor:
0.6
Ausgangsscheinleistung:
500 VA
Ausgangsspannung:
230 - 240 V
Ausgangswirkleistung:
300 W
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Bauform:
Standgerät
Breite:
81 mm mm
Effizienz im Eco-Modus:
98 %
Eingangsanschluss:
Schutzkontakt Typ F
Eingangsspannung:
161 - 284 V
Gesamteffizienz:
98 %
Gewicht:
2.91 kg kg
Höhe:
263 mm mm
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
0 %
Primärfrequenz:
50 - 60 Hz
Sekundärfrequenz:
50 - 60 Hz
Spannungsart:
AC
Tiefe:
235 mm mm
USV-Technologie:
Offline
Überbrückungszeit Volllast:
5 min min
Weitere Suchbegriffe: USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, ups, 19 Zoll-NetUPS SE-USV-Anlage, Back USV, Line-Interaktive-USV, Mitlauf-USV, NetUPS SE-USV-Anlage, NetUPS-USV-Anlage, Notstromgerät, Notstromversorgung, Offline-USV, OneUPS PLUS-USV-Anlage, ONLINE USV, Prestige-USV-Anlage, Pulsar-USV-Anlage, Smart USV, Spannungsüberbrückung, Spannungsversorgungsschutz, Stromversorgung, USV-Anlage
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 4,50*
ab € 78,15*
€ 90,95*
Frei Haus
ab € 77,82*
€ 90,97*
€ 6,78*
ab € 78,57*
€ 91,36*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 78,84*
€ 91,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,17*
€ 112,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,18*
€ 133,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
ELRACK
ab € 45,49*
Sonstiges
Eaton
ELWALL
ab € 13,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.