Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen Kabelschutz Ø40mm 90° unbeh IESB40E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C794G91
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933002731
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
Rohrbogen Kabelschutz Ø40mm 90° unbeh IESB40E5
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
40 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
37 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Winkel des Bogens:
90 ° °
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, rohrbogen 40mm 90 grad, stapa steckbogen, steckbogen 90°, Bogen für Kabelschutzrohre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,58*
€ 48,71*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,68*
€ 49,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 55,21*
€ 71,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,81*
€ 72,62*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.