Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbogen Kabelschutz VA Ø63mm 90° unbeh IESB63E5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbogen Kabelschutz VA Ø63mm 90° unbeh IESB63E5
Artikel-Nr.:
     262-C794G93
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933002632
Suchbegriffe:
Rohrbogen
Rohrbogen Kabelschutzrohr
Stapa-Steckbogen
Steckbogen
Rohrbogen Kabelschutz VA Ø63mm 90° unbeh IESB63E5
Weitere Informationen:
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
63 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
59.8 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Winkel des Bogens:
90 ° °
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, steckbogen 90°, rohrbogen, Bogen für Kabelschutzrohre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,88*
€ 107,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 102,17*
€ 126,46*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 105,53*
€ 129,86*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,55*
€ 141,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.