Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Steckmuffe Ø20mm lack hfr sw IESM20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C794H23
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     4046933002540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Steckmuffe
Steckmuffe
fintech steckmuffe
steckmuffe
Alu-Steckmuffe Ø20mm lack hfr sw IESM20A
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steck
Farbe:
schwarz
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Halogenfrei:
ja
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Oberflächenschutz:
lackiert
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohr Muffe, Muffe für Installationsrohre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 2,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.