Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø125mm 230V 400cbmh 50°C 0,061W SVS125B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C798E56
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Rohrventilator Ø125mm 230V 400cbmh 50°C 0,061W SVS125B
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
125 mm
Leistungsaufnahme:
0.061 kW
Luftmenge unbelastet:
400 m³/h
Länge:
314 mm
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,18*
€ 321,84*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,29*
€ 328,28*
Frei Haus
ab € 276,30*
€ 328,54*
Frei Haus
ab € 279,05*
€ 331,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 321,95*
€ 382,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,04*
€ 454,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,04*
€ 446,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,99*
€ 437,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,93*
€ 423,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,95*
€ 383,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.