Kleinraumventilator M1/150 0-10VKleinlüfter MiniVent M1/150 0-10V mit energiesparendem EC-Motor, stufenlos regelbar (50-260m³/h). Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auc...
Strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 45) mit Gitterblende. Die nach oben gerichtete Lamellen verhindern vollständig den Einblick in die schmutzige Ansaugöffnung und auf das eingebaute Vorl...
Kleinlüfter MiniVent M1, mit 2 Leistungsstufen ( 90/75 m³/h) und Feuchteverlaufssteuerung. Nachlaufzeit auf ca. 6, 12, 18, 24 Min. einstellbar, die Elektronikfunktion ist wahlweise auf die hohe ode...
Helios M1/150 F Kleinraumventilator 230V 260 m³/h Kleinlüfter MiniVent M1/150, mit 2 Leistungsstufen ( 260/220 m³/h), energiesparendem EC-Motor und Feuchteverlaufssteuerung. Nachlaufzeit auf ca. 6,...
Kleinlüfter MiniVent M1, mit 2 Leistungsstufen ( 90/75 m³/h), codierbarem Nachlauf- und Intervallbetrieb. Anlaufverzögerung ca. 0, 45, 90 und 120 Sek., Nachlaufzeit auf ca. 6, 10, 15, 21 Min. einst...
Strahlwassergeschütztes Kunststoffgehäuse (IP 45) mit Gitterblende. Die nach oben ge-richtete Lamellen verhindern vollständig den Einblick in die Ansaugöffnung und auf das eingebaute Vorleitrad. St...
HELIOS Ventilator-Einsatz 100/60 m³/h ELS-VN 100/60, mit integriertem Nachlauf Ventilator-Einsatz mit 2 Leistungsstufen (100/60 m3/h) für Bedarfs- und Grundlüftung und integriertem Nachlauf. Nachla...
HELIOS Ventilator-Einsatz 60/35 m³/h ELS-VN 60/35, mit integriertem Nachlauf Ventilator-Einsatz mit 2 Leistungsstufen (60/35 m3/h) für Bedarfs- und Grundlüftung mit integriertem Nachlauf, Nachlaufz...
Kleinlüfter MiniVent M1, Standardmodell mit 2 Leistungsstufen ( 90/75 m³/h) Mit dem ausgezeichneten Design fügt sich MiniVent M 1 überall - auch in anspruchsvoll gestaltete Räume - harmonisch ein. ...