Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø160mm 230V 440cbmh 50°C 0,061W SVS160K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C798E57
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00131
EAN/GTIN:
     4010184001317
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø160mm 230V 440cbmh 50°C 0,061W SVS160K
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.061 kW
Luftmenge unbelastet:
440 m³/h
Länge:
362 mm
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 314,97*
€ 375,90*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,09*
€ 383,29*
Frei Haus
ab € 328,46*
€ 391,21*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 324,38*
€ 394,21*
Frei Haus
ab € 333,21*
€ 395,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,90*
€ 447,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,63*
€ 442,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,79*
€ 432,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,06*
€ 404,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,97*
€ 374,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.