Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrventilator Ø160mm 230V 670cbmh 50°C 0,108W SVS160L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C798E69
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     02653
EAN/GTIN:
     4010184026532
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Rohrventilator Ø160mm 230V 670cbmh 50°C 0,108W SVS160L
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Kanaldurchmesser:
160 mm
Leistungsaufnahme:
0.108 kW
Luftmenge unbelastet:
670 m³/h
Länge:
362 mm
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 338,98*
€ 402,02*
Frei Haus
ab € 337,77*
€ 402,25*
Frei Haus
ab € 339,80*
€ 406,25*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 342,17*
€ 407,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 393,05*
€ 463,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,33*
€ 551,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,01*
€ 546,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,55*
€ 526,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,90*
€ 494,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,05*
€ 467,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.