Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindabd alu L1534mm H12mm TRUSYSBLINDCOVER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C799D27
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075100398
Suchbegriffe:
Blinddeckel
Blindverschluss
blinddeckel
Blindabd alu L1534mm H12mm TRUSYSBLINDCOVER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Breite:
321 mm
Durchmesser:
0 mm
Ersatzteil:
ja
Farbe:
Aluminium
Höhe:
12 mm
Länge:
1534 mm
Werkstoff:
Aluminium
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 15,37*
€ 15,37*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 13,95*
€ 19,73*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 14,38*
€ 19,92*
1
€ 5,46*
ab € 14,86*
€ 20,92*
Lager 262
3
€ 5,95*
ab € 17,36*
€ 23,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 71,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.